{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PROTWIST SLS; Schraubendreher PROTWIST SLS | |
| Kolor | niebieskie; czerwony; czarny | |
| Długość grotu | 150 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 125 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Średnica ostrza | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 275 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) |
| Numer artykułu | AND3X150SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028212 | |
| Numer producenta | AND3X150SLS | |
| Numer L | L60130 9340 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |