{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | PROTWIST SLS; Schraubendreher PROTWIST SLS | |
| Culoarea | albastru; roşu; negru | |
| Lungimea lamei | 150 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 125 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | Cu funcție de fixare a șurubului | |
| Diametrul lamei | 8 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 275 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) |
| Cod articol | AND3X150SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028212 | |
| Număr producător | AND3X150SLS | |
| L-Număr | L60130 9340 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |