{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | PROTWIST SLS; Schraubendreher PROTWIST SLS | |
| Farve | blå; rød; sort | |
| Klingelængde | 150 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 125 mm | |
| Bemærk, til Pozidriv-skruer (PZ) | med skrueholderfunktion | |
| Klingediameter | 8 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 275 mm | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til Pozidriv-skruer (PZ) |
| Artikelnummer | AND3X150SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424028212 | |
| Producentnummer | AND3X150SLS | |
| L-nummer | L60130 9340 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |