SLS SCREWDRIVER POSIDRIV PZ 3 X 150

Codice art.: AND3X150SLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto PROTWIST SLS; Schraubendreher PROTWIST SLS
Colore blue; red; black
Lunghezza lame 150 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 125 mm
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) Con funzione di bloccaggio della vite
Diametro lama 8 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 275 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti Pozidriv (PZ)

Identificazione e classificazione

Codice articolo AND3X150SLS
EAN / GTIN 3662424028212
Codice del produttore AND3X150SLS
Numero-L L60130 9340
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio pressato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.

Proprietà:

  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 8.0 x 150
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • Pozidriv [no.]: PZ3
  • [g]: 235