PROTWIST® screwdriver for slotted head screws, milled blade 2x75 mm Safety Lock System

Nr art.: AN2X75SLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wkrętaki
Człon Do śrub płaskich (SL)
Długość całkowita L 169 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Długość grotu l1 75 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 94 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 19 mm
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AN2X75SLS
EAN / GTIN 3662424028052
Numer producenta AN2X75SLS
Numer L L60130 9268
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • The special safety device by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Cylindrical blade for access to low-lying screws
  • Silicon-carbon steel blade: robust and very resistant to bending
  • Ergonomic bi-material handle, shock, abrasion and chemical resistant
  • Matt chrome-plated blade, black hardened tip

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 2.0
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2.0 x 75
  • E [mm]: 0.4
  • E x l [mm]: 0.4 x 2.0
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • [g]: 60