Šroubovák PROTWIST SLS - 2x75

Artiklové číslo: AN2X75SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubovák
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Celková délka L 169 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Barva červená; Černá
Provedení rovné
Délka čepele l1 75 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 94 mm
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kalený hrot
Průměr čepele 19 mm
Povrch kalené; matně chromované
Sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AN2X75SLS
EAN / GTIN 3662424028052
Číslo výrobce AN2X75SLS
L-číslo L60130 9268
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Válcová čepel pro přístup k nízko položeným šroubům
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohybu
  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím
  • Matná chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,0
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2,0 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • [g]: 60