• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST® SLS - 2x75

Artikel-Nr.: AN2X75SLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher
Abtrieb für Schlitz (SL)
Länge gesamt L 169 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Farbe rot; schwarz
Ausführung gerade
Länge Klinge l1 75 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 94 mm
Besonderheit, für Schlitz (SL) gehärtete Spitze
Durchmesser Klinge 19 mm
Oberfläche gehärtet; matt verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AN2X75SLS
EAN / GTIN 3662424028052
Herstellernummer AN2X75SLS
L-Nummer L60130 9268
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest
  • matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 2,0
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2,0 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • Gewicht in Gramm: 60