Izvijač PROTWIST SLS - 2x75

Št. art.: AN2X75SLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka izvijač
Pogon za vijake z zarezo (SL)
Skupna dolžina L 169 mm
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Barva rdeča; črna
Izvedba ravno
Dolžina rezila l1 75 mm
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 94 mm
Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) utrjena konica
Premer rezila 19 mm
Površina kaljeno; mat kromirano
Garnitura ne
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AN2X75SLS
EAN/GTIN 3662424028052
Številka proizvajalca AN2X75SLS
L-število L60130 9268
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Cilindrično rezilo za dostop do nizko ležečih vijakov
  • Rezilo iz silicijevega ogljikovega jekla: robustno in zelo odporno na upogibanje
  • Ergonomski ročaj iz dvomaterialnega materiala, odporen na udarce, obrabo in kemikalije
  • Matirano kromirano rezilo, črna kaljena konica.

Lastnosti:

  • A [mm]: 2,0
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2,0 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • [g]: 60