{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odporność na działanie środków chemicznych | JKL | |
| Liczba par | 12 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 0 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Typ | Typ B | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Nitril | |
| Materiał wyściółki | Bawełna | |
| Kod EN 388 | 3101X | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 8 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388 | |
| Materiał podłoża | Bawełna | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 320 mm |
| Numer artykułu | AB810GNRM | |
| EAN / GTIN | 5036146018918 | |
| Numer producenta | AB810GNRM | |
| Numer L | L01840 100667 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |