Nitrosafe Essential Multipack Green M R

Codice art.: AB810GNRM
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Resistenza alle sostanze chimiche JKL
Contenuto paia 12 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 0
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Tipo Modello B
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Materiale mandrino Cotone
Codice EN 388 3101X
Colore verde
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 8
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 374:2016; EN 388
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera
Caratteristiche Presa sul bagnato; Presa sull’olio
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 320 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo AB810GNRM
EAN / GTIN 5036146018918
Codice del produttore AB810GNRM
Numero-L L01840 100667
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Sperimentate una presa e una protezione superiori con il nostro guanto resistente alle sostanze chimiche, caratterizzato da un motivo strutturato che migliora la presa in condizioni di bagnato o di unto. Foderato in flock per un maggiore comfort, questo guanto è adatto all'uso nelle industrie chimiche, petrolifere e alimentari. Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta A810, senza confezione individuale, il che lo rende una scelta più economica. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

Proprietà:

  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Guanto resistente chimica
  • Garzato per un maggiore comfort
  • Palmo testurizzato
  • Spessore 0,40 mm
  • 320 mm di lunghezza
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitrile; Cotone;