{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Odpornost proti kemikalijam | JKL | |
| Vsebina parov | 12 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 3 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 0 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Tip | Tip B | |
| Material prevleke, popolna prevleka | Nitril | |
| Material, polnilo | Bombaž | |
| EN 388 koda | 3101X | |
| Barva | zelena | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami | |
| Velikost rokavic | 8 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388 | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | da | |
| Lastnosti | oprijem v mokrem; oprijem v olju | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina | 320 mm |
| Številka izdelka | AB810GNRM | |
| EAN/GTIN | 5036146018918 | |
| Številka proizvajalca | AB810GNRM | |
| L-število | L01840 100667 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |