Welders Gauntlet Red XL

Nr art.: A500RERXL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Do procesów spawania, Maski do spawania Spawanie MIG / MAG; Spawanie WIG / TIG; Spawanie elektrodowe; Spawanie łukiem świetlnym
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 2
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 3
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 2
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 1
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 2
Typ, EN 12477 Typ A
Rodzaj skóry Dwoina
Zwierzę, Dwoina Rind
Materiał wyściółki Bawełna
Kod EN 407 412142
Kod EN 388 3243X
Kolor czerwony
Skład tkaniny Bawełna; Skóra
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Maski do spawania
Rozmiar rękawic 10
Kształt Szerokie
Obszar zastosowania Heavy Duty
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 12477; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką tak
Właściwości Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita 350 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A500RERXL
EAN / GTIN 5036108174614
Numer producenta A500RERXL
Numer L L01840 99
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The tough 14″ split leather gauntlet providing protection against a range of heat related tasks. Ideal for welding and metal handling due to the premium quality materials used. The full cotton liner makes for a comfortable fit.

Cecha szcz.:

  • EN12477 Type A welding protection
  • Fully lined with soft and comfortable cotton
  • 14 inch cow split leather gauntlet
  • Maximum EN407 burn behaviour resistance
  • Ideal for welding and metal handling
  • Durable leather
  • CE certified
  • ANSI abrasion level 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiał:

Material: Cow Split Leather; Cotton;