Svářečská rukavice červená XL

Artiklové číslo: A500RERXL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče Elektrické svařování; Svařování MIG / MAG; Svařování WIG / TIG; Svařování elektrickým obloukem
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 2
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 3
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 4
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 2
D: sálavým teplem, EN 407 1
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 4
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 2
Typ, EN 12477 Typ A
Typ kůže Štípenková useň
Zvíře, Štípenková useň Rind
Materiál podšívka Bavlna
EN 407 Code 412142
EN 388 Code 3243X
Barva červená
Složení tkaniny Bavlna; Kůže
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana pro svářeče
Velikost rukavic 10
Střih Široce
Rozsah použití Heavy Duty
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 12477; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ano
Vlastnosti Odolná proti odírání
Kategorie ochrany III
Celková délka L 350 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A500RERXL
EAN / GTIN 5036108174614
Číslo výrobce A500RERXL
L-číslo L01840 99
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Pevná 14″ štípenková kožená rukavice poskytující ochranu před řadou úkolů souvisejících s horkem. Ideální pro svařování a manipulaci s kovy díky použitým materiálům prvotřídní kvality. Celobavlněná podšívka zajišťuje pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • EN12477 Ochrana při svařování typ A
  • Měkká a pohodlná bavlněná vložka v celé délce
  • Rukavice z hovězí štípenky 35,6cm
  • EN407 maximální ochrana proti tepelným rizikům
  • Ideální pro svařování a manipulaci s kovem
  • Odolná kůže
  • CE certifikace
  • ANSI oděr úroveň 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Hovězí štípená kůže; Bavlna;