• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanti da saldatore Red XL R

Codice art.: A500RERXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A500RERXL
EAN / GTIN 5036108174614
Codice del produttore A500RERXL
Numero-L L01840 99
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Crosta in cuoio, lunghezza 14″ e rivestimento completo. Taglia unica. La fodera in cotone integrale garantisce una vestibilità confortevole.

Proprietà:

  • EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
  • Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
  • Guanto in pelle martellata 14 inch
  • Massima resistenza alla bruciatura EN407
  • Ideale per saldatura e manipolazione metalli
  • Pelle resistente
  • Certificato CE
  • ANSI Livello all'abrasione 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Pelle martellata; Cotone;