CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-WD.16.65.ABS50 WELDON

Nr art.: A32 40050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria W-WD
Oznaczenie producenta W-WD.16.65.ABS50; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 65 mm
Min. średnica mocowania 16 mm
Maks. średnica mocowania 16 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 65 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A32 40050
EAN / GTIN 4047109043527
Numer producenta 8422101697
Numer L L20070 86
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-WD.16.65.ABS50 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER WELDON

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 221 01697