Vpenjalni trn ABS50-HWD16

Št. art.: A32 40050
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija W-WD
Oznaka proizvajalca W-WD.16.65.ABS50; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 16 mm
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Premer držala 16 mm
Dolžina držala 65 mm
Premer vpenjanja min. 16 mm
Premer vpenjanja maks. 16 mm
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka vpenjalne glave
Skupna dolžina 65 mm
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A32 40050
EAN/GTIN 4047109043527
Številka proizvajalca 8422101697
L-število L20070 86
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

za valjaste vpenjalne čeljusti DIN1835B/6535B, L=65; D=16, IKZ, Weldon

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 84 221 01697