{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | W-WD | |
| Herstellerbezeichnung | W-WD.10.55.ABS50; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft | 10 mm | |
| Länge Schaft | 55 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | ADB | |
| Spanndurchmesser min. | 10 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 10 mm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Flächenspannfutter | |
| Länge gesamt | 55 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Numer artykułu | A32 40030 | |
| EAN / GTIN | 4047109043503 | |
| Numer producenta | 8422101097 | |
| Numer L | L20070 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |