W-WD.16.65.ABS50 PORTAHERRAMIENTAS WELDON

N.º do artigo: A32 40050
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Refrigeração interior sim
Óleo de arrefecimento sim
Série W-WD
Designação do fabricante W-WD.16.65.ABS50; ZYLINDERSCHAFTAUFNAHME WELDON
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Forma do alojamento haste lisa
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 16 mm
Tipo de alojamento furo (alojamento interior)
Diâmetro da haste 16 mm
Comprimento da haste 65 mm
Diâmetro de fixação mín. 16 mm
Diâmetro de fixação máx. 16 mm
Com furo no canal de refrigeração sim
Interface ponto de separação 1
Tipo de produto mandril de superfície
Comprimento total 65 mm
Possibilidade de refrigeração interior sim
Material aço
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo A32 40050
EAN/GTIN 4047109043527
Número do fabricante 8422101697
Número L L20070 86
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET W-WD.16.65.ABS50 PORTAHERRAMIENTAS WELDON

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 221 01697