Wintershield Glove Black/Orange L

Nr art.: A280K1RL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria Wintershield
Oznaczenie producenta Wintershield Handschuh
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 2
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne 2
Zimno kontaktowe 2
Wodoszczelność X
Materiał wyściółki Włóknina
Kod EN 388 2211X
Kolor Pomarańczowy; czarny
Skład tkaniny Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Szerokie
Obszar zastosowania Uniwersalne
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką tak
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A280K1RL
EAN / GTIN 5036108256723
Numer producenta A280K1RL
Numer L L01840 886
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

A durable and comfortable thermal glove, the Wintershield is fleece lined and made from a premium man made leather in the textile industry, ensuring maximum comfort and warmth for the wearer.

Cecha szcz.:

  • Specially designed for use in cold conditions
  • Fleece lining for added warmth and comfort
  • Durable synthetic leather palm
  • Designed with a comfort fit
  • Incredibly durable and hardwearing
  • Ergonomically designed for comfort and ease of use
  • CE certified

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Materiał:

Material: Synthetic Leather; Polyester; Elastic;