Rukavice Wintershield černá/oranžová L

Artiklové číslo: A280K1RL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada Wintershield
Označení výrobce Wintershield Handschuh
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 2
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Konvekční chlad 2
Kontaktní chlad 2
Vodotěsnost X
Materiál podšívka Vláknitá látka
EN 388 Code 2211X
Barva Oranžová; Černá
Složení tkaniny Polyester
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu
Velikost rukavic 9
Střih Široce
Rozsah použití Allround
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ano
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A280K1RL
EAN / GTIN 5036108256723
Číslo výrobce A280K1RL
L-číslo L01840 886
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Odolné a pohodlné termo rukavice Wintershield jsou podšité fleecem a vyrobené z prvotřídní umělé kůže v textilním průmyslu, což zajišťuje maximální pohodlí a teplo pro uživatele.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Odolná dlaň ze syntetické kůže
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Neuvěřitelně odolný
  • Ergonomicky navrženo pro pohodlí a snadné použití
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Materiál:

Materiál: Syntetická kůže; Polyester; Elastické;