Gant Wintershield Black/Orange L R

Réf.: A280K1RL
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série Wintershield
Référence fabricant Wintershield Handschuh
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 2
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Froid par convection 2
Froid de contact 2
Imperméabilité X
Matériau doublure non-tissé
Code EN 388 2211X
Couleur orange; noir
Composition du tissu polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid
Taille de gants 9
Ajustement largeur
Domaine d’application multi-usages
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure oui
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article A280K1RL
EAN / GTIN 5036108256723
Réf. fabricant A280K1RL
Article hors catalogue L01840 886
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant thermique Wintershield , est doublé polaire. Ce gant hightech en cuir synthetique garantit un confort et une chaleur maximale au porteur.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Paume en cuir synthétique résistant
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Incroyablement durable et résistant
  • Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Matière(s):

Matériau: Cuir Synthétique; Polyester; Elastique;