Zestaw 10 ściernic trzpieniowych LUKAS do stali nierdzewnej/stali, chwyt 3x50 mm, NDW/ziarna ceramiczne o ziarnistości 100

Nr art.: A201000000353
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica głowica 3 mm
Średnica trzonka 3 mm
Długość chwytu 50 mm
Platformy Kształt walcowy
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Odcień, Szare Niebieski szary
Zawartość 10 szt.
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Szare; Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A201000000353
EAN / GTIN 4027497251018
Numer producenta A201000000353
Numer L L50280 275
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Tool shape: flat
  • Grain size: 80
  • n max.: 30000 (1/min)
  • Product packaging: Box
  • Abrasive: NK (regular aluminium oxide)
  • V max.: 25 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Hooked fabric
  • Tool diameter: 45 mm

Zaleta:

  • The flexible, lightweight, stable and elastic glass fabric carrier of the tool allows for exceptional surface results. The high resistance to shredding and minimal vibration during operation, not to mention its easy handling, perfectly round off this tool.
  • Thanks to the multi-layer coating, this tool is always as sharp as at the first time of use. When the top flaps wear down, the fresh abrasive coating of the flaps underneath is exposed. In this way, they achieve a long service life and consistent working quality.
  • A high-quality resin system prevents this tool from rupturing at high speeds or working temperatures. In addition, we pay attention to environmental conservation during the production and use start-of-the-art technologies with short curing times.
  • The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: suitable
  • Alloyed/Quenched and tempered steels: suitable

Materiał:

  • Stainless steel
  • Steel
  • Aluminum

Wskazówka:

  • Lightweight carrier material for low tool weight
  • Maximum tool life thanks to multi-layer abrasive coating
  • Self-sharpening effect: high removal rate especially on stainless steel
  • High safety: unbreakable glass-fibre
  • Fresh abrasive coating every time: wear exposes the flaps underneath
  • With rectangular flaps for a very good value for money
  • Secure working even at high operating speeds and temperature thanks to special resin bond
  • Extremely hard and sharp for an impressively long tool life
  • Elastic carrier material: low vibration when working
  • Environmentally friendly production using state-of-the-art resin curing technology