LUKAS sada brusných tělísek10 dílů pro nerezovou ocel / ocelový dřík 3x50 mm NDW / keramika / zrno 100

Artiklové číslo: A201000000353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy 3 mm
Průměr hřídele 3 mm
Délka stopky 50 mm
Tvar Tvar válce
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Barevný odstín, Šedá Šedá modrá
Obsah 10 ks
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Obal Bedna / krabice / box
Barva Šedá; červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A201000000353
EAN / GTIN 4027497251018
Číslo výrobce A201000000353
L-číslo L50280 275
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: plochý
  • Velikost zrna: 80
  • n max.: 30000 (1/min)
  • Balení výrobku: kartonová krabice
  • Brusivo: NK (normální korund)
  • V max.: 25 m/s
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nářadí: suchý zip
  • Průměr nástroje: 45 mm

Výhoda:

  • Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
  • Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodný
  • Nástrojové oceli: vhodný
  • Korozivzdorná/kyselá/žáruvzdorná ocel a litá ocel: vhodný
  • Litina: vhodné
  • Hliník, hořčík a slitiny mědi: vhodný
  • Titan a slitiny niklu: vhodný
  • Plast/dřevo/pryž: vhodné

Materiál:

  • Stainless steel
  • Steel
  • Aluminum

Vhodné pro:

  • zkosení: vhodný
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Hrubování: vhodné
  • Frézování: -
  • Gravírování: -
  • Čištění litiny: vhodné
  • Broušení zaoblených švů: vhodný
  • Odstraňte nátěr: -
  • leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténová povrchová úprava: -

Poznámka:

  • Žádná modrá - méně přepracování
  • Díky speciálnímu procesu rozmetání je brusné zrno obzvláště ostré, nezanesené a vyžaduje malou sílu při použití
  • Dobrá životnost na různých materiálech, v hrubém a jemném broušení
  • Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstranění
  • Díky robustnímu spojení se speciální pryskyřičnou směsí je obzvláště odolný
  • Dobrý poměr cena/výkon díky normálnímu korundu
  • Lze použít po dlouhou dobu - žádné zasklení brusného zrna
  • Materiál šetrný k životnímu prostředí a zdrojům: Vyrobeno z organické bavlny z fair trade