{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro della testa | 3 mm | |
| Diametro del codolo | 3 mm | |
| Lunghezza codolo | 50 mm | |
| Forma | Forma cilindro | |
| Granulometria (maglia) | 100 mesh | |
| Tonalità cromatica, grigio | Blu grigiastro | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Contenuto | 10 pz. | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici diritte | |
| Attacco | Codolo | |
| Colore | grey; red | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva | |
| Per materiale | stainless steel; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Normativa | EN 12413 |
| Codice articolo | A201000000353 | |
| EAN / GTIN | 4027497251018 | |
| Codice del produttore | A201000000353 | |
| Numero-L | L50280 275 | |
| Produttore/persona responsabile | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |