Arctic Winter Glove Yellow M

Nr art.: A146YERM
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Odporność na wysokie temperatury 250 stopni
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 2
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 2
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Zimno konwekcyjne X
Zimno kontaktowe 2
Wodoszczelność X
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Materiał wyściółki Akryl
Kod EN 407 X2XXXX
Kod EN 388 4242X
Kolor żółty
Skład tkaniny Akryl; Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed zimnem
Kształt Obcisłe
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN 511; EN ISO 21420
Materiał podłoża Akryl; Poliester
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką tak
Właściwości Przyczepność na mokro; oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A146YERM
EAN / GTIN 5036108246182
Numer producenta A146YERM
Numer L L01840 538
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Twin liner traps in heat. A 3/4 nitrile sandy dipping offers greater protection to the fingers and improved liquid protection. Open back for breathability. 250°C Contact heat protection. A fantastic glove for a wide range of industries.

Cecha szcz.:

  • Specially designed for use in cold conditions
  • Twin liner traps in heat through increased insulation
  • Provides contact heat protection up to 250°C for 15 seconds
  • Flexible sandy nitrile coating offers great grip in wet and dry conditions
  • 3/4 dipped for increased protection
  • Superb abrasion and tear resistance
  • 15 gauge liner for extra dexterity
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 approved
  • Breathable seamless liner
  • CE certified
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • Low linting construction for minimal contamination

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiał:

Material: Polyester; Acrylic; Elastic;