{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rezistent la căldură până la | 250 grad | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 2 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 2 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Convecție rece | X | |
| Contact rece | 2 | |
| Etanşeitate la apă | X | |
| Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 | Nitril | |
| Material căptușeală | Acrilic | |
| Cod EN 407 | X2XXXX | |
| Cod EN 388 | 4242X | |
| Culoarea | galben | |
| Componentele ţesăturii | Acril; Poliester | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la frig | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 15G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Acrilic; Poliester | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
| Căptuşit | ja | |
| Caracteristici | Prindere în mediu umed; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | A146YERM | |
| EAN / GTIN | 5036108246182 | |
| Număr producător | A146YERM | |
| L-Număr | L01840 538 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |