{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Résistance à la chaleur jusqu’à | 250 degré | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 2 | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| A: Résistance au feu, EN 407 | X | |
| B : Chaleur par contact, EN 407 | 2 | |
| C : Chaleur par convection, EN 407 | X | |
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 | X | |
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| Froid par convection | X | |
| Froid de contact | 2 | |
| Imperméabilité | X | |
| Matériau revêtement, revêtement 3/4 | Nitril | |
| Matériau doublure | Acrylique | |
| Code EN 407 | X2XXXX | |
| Code EN 388 | 4242X | |
| Couleur | Jaune | |
| Composition du tissu | acrylique; polyester | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre la chaleur; protection contre le froid | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 15G | |
| Norme | EN 388; EN 407; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Acrylique; Polyester | |
| Revêtement | revêtement 3/4 | |
| Avec doublure | oui | |
| Caractéristiques | préhension à l’humidité; respirant | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | A146YERM | |
| EAN / GTIN | 5036108246182 | |
| Réf. fabricant | A146YERM | |
| Article hors catalogue | L01840 538 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |