Wick trimmer total length 150 mm

Nr art.: 997-150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 997-150
EAN / GTIN 4027474140311
Numer producenta 997-150
Numer L L80010 105532
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The wick scissors are used to cut burnt-down wicks to the desired length. The glowing wick stays on the cutting edge without contaminating the candle. The wick scissors feature two round finger holes that ensure optimal handling.
  • High force through lever amplification
  • Cut the glowing wick.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 150 mm
  • Total length [inch]: 5 7/8
  • Length of the cutting edge [mm]: 43 mm
  • Length of the cutting edge [inch]: 1 11/16
  • Cutting direction: right
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Handle length [mm]: 31 mm
  • Length of the handle [inch]: 1 1/4