Foarfecă pentru mătase Lungime totală 150 mm

Cod articol.: 997-150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 997-150
EAN / GTIN 4027474140311
Număr producător 997-150
L-Număr L80010 105532
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Tăietorul de fitil este utilizat pentru a tăia fitilurile arse la lungimea dorită. Fitilul incandescent rămâne pe muchia de tăiere fără a contamina lumânarea. Foarfeca pentru fitil are două ochiuri rotunde de prindere care garantează o ghidare optimă.
  • Forță ridicată datorită transmisiei prin pârghie
  • Marginea de tăiere prinde fitilul incandescent

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnologie de tracțiune
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 7/8
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 43 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere [inch]: 1 11/16
  • Direcţie de tăiere: pe dreapta
  • Lungimea mânerului [mm]: 31 mm
  • Lungimea mânerului [inch]: 1 1/4