Ciseaux à mèche Longueur totale 150 mm

Réf.: 997-150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 997-150
EAN / GTIN 4027474140311
Réf. fabricant 997-150
Article hors catalogue L80010 105532
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La cisaille à mèche est utilisée pour couper les mèches brûlées à la longueur souhaitée. La mèche incandescente reste sur la lame sans salir la bougie. La cisaille à mèche dispose de deux anneaux ronds offrant une conduite optimale.
  • Haute force par multiplication de force
  • La lame attrape la mèche incandescente

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Longueur totale [inch]: 5 7/8
  • Longueur de tranchant [mm]: 43 mm
  • Longueur du tranchant [inch]: 1 11/16
  • Direction de coupe: droite
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Longueur de la poignée [mm]: 31 mm
  • Longueur de la poignée [inch]: 1 1/4