Kabłąk ochronny, długość: 1000mm

Nr art.: 994258 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 1018
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Żółty Żółty cynkowy
Materiał stal
Kolor żółty; czarny
Grubość ścianki 2 mm
Długość 1 m
Wysokość 1 000 mm
Średnica rury 42 mm
Masa 8 kg
Rodzaj produktu Kabłąk ochronny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994258 1000
EAN / GTIN 4260214931750
Numer producenta 310100GC
Producent/osoba odpowiedzialna TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Wykonanie:

Do zabezpieczania i ograniczania dróg roboczych oraz obszarów zagrożeń wewnątrz budynków. Stabilny profil stalowy.

W dostawie:

Wraz z kołkami kotwowymi do montażu na posadzce.

Powłoka lakiernicza:

Żółty cynkowy RAL 1018, lakier proszkowy, z czarnym oznaczeniem ostrzegawczym.