Brida de protección, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 994258 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 1018
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, negro Negro intenso
Color, amarillo Amarillo de zinc
Material Acero
Color amarillo; negro
Grosor de pared 2 mm
Longitud 1 m
Altura 1.000 mm
Diámetro de tubo 42 mm
Peso 8 kg
Tipo de producto Brida de protección
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 994258 1000
EAN / GTIN 4260214931750
Número del fabricante 310100GC
Fabricante/responsable TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descripción

Ejecución:

Para asegurar y delimitar vías de servicio, así como zonas de peligro en interiores. Estable tubo de acero perfilado.

Volumen de suministro:

Incluye tacos de anclaje para el montaje en el suelo.

Lacado:

Amarillo cinc RAL 1018 con recubrimiento de pintura en polvo al horno y con señalización de advertencia negra.