Etrier de protecţie, Lungime: 1000mm

Cod articol.: 994258 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 1018
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, galben Galben zinc
Material Oţel
Culoarea galben; negru
Grosimea pereţilor 2 mm
Lungime 1 m
Înălţime 1.000 mm
Diametrul ţevii 42 mm
Greutate 8 kg
Tip produs Etrier de protecţie
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 994258 1000
EAN / GTIN 4260214931750
Număr producător 310100GC
Producător/responsabil TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descriere

Execuţie:

Pentru siguranţa şi delimitarea căilor de circulaţie şi operare, precum şi pentru sectoarele periculoase de interior. Tub profilat stabil din oţel.

Livrare:

Cu dibluri de ancorare pentru prindere la podea.

Culoare:

Galben de zinc RAL 1018 acoperit cu vopsea pulbere cu marcaj negru de avertizare.