Ochranný třmen, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 994258 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 1018
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Žlutá Zinková žlutá
Materiál Ocel
Barva žlutá; Černá
Tloušťka stěny 2 mm
Délka 1 m
Výška 1 000 mm
Průměr trubky 42 mm
Hmotnost 8 kg
Druh produktu Ochranný rám
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994258 1000
EAN / GTIN 4260214931750
Číslo výrobce 310100GC
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Pro zabezpečení a vymezení provozních cest i ohrožených oblastí v interiéru. Stabilní ocelová trubka.

Rozsah dodávky:

Včetně hmoždinek pro montáž na podlahu.

Lakování:

Zinková žluť RAL 1018 práškově nanášený lak s černým výstražným značením.