Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw drzwi skrzydłowych, Głębokość użytkowa 1350 mm, całkowita wysokość regału: 2500mm

Nr art.: 993320 2500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

całkowita wysokość regału (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993320 2500
EAN / GTIN 4045197522115
Numer producenta 993320 2500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Możliwość łatwego przezbrojenia na inny system zamków GARANT. Pola regałów z drzwiami skrzydłowymi mogą być wyposażone w wysuwane półki. Kąt otwarcia drzwi 180° pozwala na swobodne wysuwanie półek.

Powłoka lakiernicza:

Rama− szary jasny RAL 7035, drzwi−niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.