Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Flügeltüren-Satz, Nutztiefe 1350 mm, passend für Regal Höhe: 2500mm

Artikel-Nr.: 993320 2500

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Höhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 993320 2500
EAN / GTIN 4045197522115
Herstellernummer 993320 2500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Flügeltüren sind an der Innenseite verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Einfaches Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme möglich. Die Regalfelder hinter den Flügeltüren können mit Auszugböden bestückt werden. Türöffnungswinkel von 180° erlaubt freien Auszug der Böden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.