{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 2 500 mm | |
| Plotis | 1 020 mm | |
| Gylis | 80 mm | |
| tinka lentynoms, kurių aukštis | 2 500 mm | |
| tinka stelažams, kurių naudingasis plotis | 920 mm | |
| Durelių priekis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
| Produkto rūšis | Varstomos durys |
| Produkto numeris | 993320 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197522115 | |
| Gamintojo numeris | 993320 2500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |