Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada křídlových dveří, Užitná hloubka 1 350 mm, Vhodné pro výšku regálu: 2500mm

Artiklové číslo: 993320 2500

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro výšku regálu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993320 2500
EAN / GTIN 4045197522115
Číslo výrobce 993320 2500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené, zamykatelné posuvným madlem s cylindrickým zámkem. Možnost jednoduché přestavby na další zamykací systémy GARANT. Regálová pole za křídlovými dveřmi lze osadit výsuvnými policemi. Úhel otevření dveří 180° umožňuje volné vysunutí polic.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.