Rolety do regałów dostawnych, Głębokość użytkowa 950 mm, całkowita wysokość regału: 2000mm

Nr art.: 993316 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

całkowita wysokość regału (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 1 375 mm
głębokość 105 mm
prześwit roboczy 2 185 mm
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
całkowita wysokość regału 2 000 mm
Zakres zastosowania Regał o dużej nośności
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2430
Rodzaj produktu roletą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993316 2000
EAN / GTIN 4045197613431
Numer producenta 993316 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Roleta z napędem elektrycznym. Prowadnice z wytłaczanego aluminium, segmenty rolety z walcowanego aluminium, bez szczelin. Boczne prowadnice szynowe z podwójną uszczelką szczotkową. Napęd elektryczny z silnikiem sterowanym radiowo i wyłączaniem po osiągnięciu wartości granicznej. 1-kanałowy pilot radiowy, zabezpieczony przed bryzgami wody. Automatyczne zatrzymanie po napotkaniu przeszkody.

Powłoka lakiernicza:

Rama – tylko szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w podłodze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.