{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Aprašyta dalis | Galinė sienelė; Rahmenprofil; rėmas | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Vardinė įtampa | 250 V | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2430) | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Rahmen | |
| Gamintojo pavadinimas | Rollladen für Anbauregal | |
| Laisvasis aukštis | 2 185 mm | |
| Su roletų dėžute | ne | |
| Durų priekis | uždar. | |
| Medžiaga | Aliuminis; Aliuminis | |
| Maitinimas | veikia su baterija; maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | roletai | |
| Aukštis | 2 185 mm | |
| Tinka, kai aukštis | 2 000 mm | |
| Su rėmais | taip | |
| Paskirtis | stelažas | |
| Yra spyna | ne |
| Produkto numeris | 993316 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197613431 | |
| Gamintojo numeris | 993316 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |