Cierre corredizo para estantería de ampliación ancho de panel interior, Profundidad útil 950 mm, Adecuado para altura estantería: 2000mm

Número de artículo: 993316 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para altura estantería (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Panel posterior; Perfil de bastidor; Bastidor
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2430)
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Rahmen
Denominación del fabricante Rollladen für Anbauregal
Altura interior 2.185 mm
Con cajón para persiana enrollable no
Puerta frontal cerrado/a
Material Aluminio; Aluminio
Suministro de energía Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de producto Cierres corredizos
Altura 2.185 mm
para altura 2.000 mm
con bastidor sí
Intervalo de empleo estantería
Cerradura instalada no

Identificación y clasificación

Número de artículo 993316 2000
EAN / GTIN 4045197613431
Número del fabricante 993316 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Saliente de cierres corredizos eléctricos. Rieles guía de aluminio extruido, perfiles de cierres corredizos de aluminio enrollado sin ranura para la luz. Rieles guía laterales con sellado de cepillos doble. Accionamiento eléctrico con motor por radio y desconexión del par de giro, con un emisor manual de radio de 1 canal protegido contra las salpicaduras de agua. Parada automática por desconexión en caso de obstáculos.

Lacado:

Bastidor siempre gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Anclar la estantería al suelo.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.