{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina | 1.000 mm | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Višina predelka | 130 mm | |
| Širina predelka | 150 mm | |
| Število žepov | 36 | |
| Površinska obremenitev na predelek | 70 kg | |
| Masa | 235 kg | |
| Vrsta izdelka | Regal za shranjevanje dolgega blaga |
| Številka izdelka | 991520 6X6 | |
| EAN/GTIN | 4251305418076 | |
| Številka proizvajalca | 130200202 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de |