{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 1023 | |
| Odcień, Żółty | Żółty drogowy | |
| Część opisana | Grundkörper; Warnstreifen | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | żółty; czarny | |
| Długość | 225 mm; 225 mm | |
| Głębokość | 225 mm; 225 mm | |
| Platformy | L-Form; L-Form | |
| Grubość | 3 mm | |
| Wysokość | 400 mm | |
| Rodzaj produktu | Odbojnik; Odbojnik | |
| Materiał | stal | |
| Możliwość montażu | Montaż na posadzce |
| Numer artykułu | 991460 L | |
| EAN / GTIN | 4004514238412 | |
| Numer producenta | 16105-N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |