Odbojniki, kształt: U

Nr art.: 991460 U
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kształt Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 1023
Odcień, Żółty Żółty drogowy
Część opisana Grundkörper; Warnstreifen
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor żółty; czarny
Długość 325 mm; 325 mm
Głębokość 125 mm; 125 mm
Platformy Kształt litery U; Kształt litery U
Grubość 3 mm
Wysokość 400 mm
Rodzaj produktu Odbojnik; Odbojnik
Materiał stal
Możliwość montażu Montaż na posadzce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991460 U
EAN / GTIN 4004514226839
Numer producenta 16104
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Odbojniki z 4 kotwami do posadzki. Do ochrony przed uszkodzeniami przez układarki regałowe. Mocny, kątowy profil w ostrzegawczym kolorze czarno-żółtym.