{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 1023 | |
| Barevný odstín, žlutá | Dopravní žlutá | |
| Popsaná část | Grundkörper; Warnstreifen | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | žlutá; Černá | |
| Délka | 225 mm; 225 mm | |
| Hloubka | 225 mm; 225 mm | |
| Tvar | typ L; typ L | |
| Tloušťka | 3 mm | |
| Výška | 400 mm | |
| Druh produktu | Ochranné rohy proti najetí; Ochranné rohy proti najetí | |
| Materiál | Ocel | |
| Možnosti montáže | Montáž na podlahu |
| Katalogové číslo | 991460 L | |
| EAN / GTIN | 4004514238412 | |
| Číslo výrobce | 16105-N | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |