{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 1023 | |
| Nuanță, galben | Galben trafic | |
| Partea descrisă | Grundkörper; Warnstreifen | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Lungime | 225 mm; 225 mm | |
| Adâncime | 225 mm; 225 mm | |
| Formă | forma L; forma L | |
| Concentrație | 3 mm | |
| Înălţime | 400 mm | |
| Tip produs | Colţ de protecţie împotriva lovirii; Colţ de protecţie împotriva lovirii | |
| Material | Oţel | |
| Posibilitate de montare | Montare pe podea |
| Cod articol | 991460 L | |
| EAN / GTIN | 4004514238412 | |
| Număr producător | 16105-N | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |