{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 1 545 kg | |
| Uchwyt dla palet o nośności | 515 kg | |
| Regulacja wysokości co | 50 mm | |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
| Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
| wysokość | 2 500 mm | |
| głębokość | 1 100 mm | |
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 2 872 mm | |
| szerokość półki | 2 700 mm | |
| liczba stojaków | 2 | |
| liczba poziomów magazynowania | 3 | |
| liczba stanowisk na palety w każdym polu | 9 | |
| Maksymalne obciążenie półki | 1 545 kg | |
| Obciążenie pola (3 pola każde z 2 parami żerdzi na pole) | 5 190 kg | |
| konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
| profil ramy | S610-M18-U | |
| typ słupka | LNS 100×50×1,5 | |
| dostęp do regału | 2-stronne | |
| montaż wtykowy | tak | |
| montaż przez klienta | tak | |
| Rodzaj produktu | Regał na palety |
| Numer artykułu | 991202 2500 | |
| EAN / GTIN | 4058255110049 | |
| Numer producenta | 46900-N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |