Rayonnage à palettes de base, Profondeur 1100 mm, Hauteur: 2500mm

Réf.: 991202 2500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 26,12 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 5017; RAL 2004
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, bleu Bleu signalisation
Teinte, orange Orangé pur
Pièce décrite, Bleu signalisation Ständer
Pièce décrite, Orangé pur Holme
Nombre d’étagères 3
Stockage de palettes oui
Nombre d’emplacements pour palettes par travée 9
Logement de palettes avec charge admissible 515 kg
Type de montant LNS 100×50×1,5
Profilé de cadre S610-M18-U
Nombre de supports de rayonnages 2
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu; orange
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Type de produit rayonnages à palettes
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Largeur casier 2 700 mm
Profondeur casier 1 100 mm
Charge par casier max. 1 545 kg
Charge par travée max. 5 190 kg
Livraison complet en pièces détachées
Type de montage système d’assemblage
Accès au rayonnage des deux côtés
Montage de rayonnages rayonnage de base
Dim. nom. largeur 2 700 mm
Dim. nom. profondeur 1 100 mm
Dim. nom. hauteur 2 500 mm
Dim. ext., l 2 872 mm
Dim. ext., H 2 500 mm

Identification et classification

Référence article 991202 2500
EAN / GTIN 4058255110049
Réf. fabricant 46900-N
Fabricant/personne responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Rayonnage de base composé de 2 cadres profilés avec 4 tirants chacun et 2 ou 3 paires de lisses. Rayonnage d'appoint composé d'1 cadre profilé avec 4 tirants et 2 ou 3 paires de lisses. Niveaux supplémentaires: voir accessoires.
Dimensions de montage rayonnage de base: 2872 mm.
Lisses type LNS 100×50×1,5.

Description:

Dimensions de montage:
Longueur totale du rayonnage:
Pour les cadres-supports S610-M18-U et S625-A18:
Longueur nominale + nombre de supports × 86 mm (pour S610-M18-U)
Longueur nominale + nombre de supports × 110 mm (pour S625-A18).

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Lisses RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Pour les sols irréguliers, nous recommandons en outre la pose de cales.
  • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.
  • Respecter un écartement d'au moins 100 mm entre les cadres-supports et les murs ou les parties du bâtiment pour la plaque d'assise.

Lors du montage des lisses, veiller à ce que le support extérieur dépasse d'au moins 500 mm au-dessus de la dernière étagère. Une saillie de 100 mm suffit à l'intérieur des lignes de rayonnages.
Dispositions techniques relatives au montage d’un rayonnage à palettes suivant BGR 234:
  • Dans les allées et voies de circulation, les supports extérieurs doivent être au moins 500 mm plus hauts que l’étagère la plus haute.
  • Les traversées et superstructures doivent être pourvues d’une plaque fermée (p. ex. panneau de particules).
  • La hauteur libre de passage doit être d’au moins 2100 mm.
  • Pour les supports extérieurs et les traversées, il est nécessaire de monter des coins de protection.
  • Les rayonnages simples isolés doivent être protégés à l’arrière par des parois grillagées (protection contre la chute du matériel stocké).
  • Apposer des panneaux indiquant la capacité de charge sur chaque ligne de rayonnage.
  • Béton: au moins C20/25 suivant EN 206-1 (DIN 1045-2); épaisseur du béton au moins 200 mm.
  • Si la distance entre les palettes du rayonnage double est inférieure à 100 mm, prévoir des protections antiglissement.

Informations supplémentaires sur la planification et le montage:
  • Une information importante est la longueur de flambement (K) = la distance maximale entre le sol et l’arête supérieure du premier niveau de montant. Elle permet de calculer le type de support utilisé.
  • Toujours prévoir une distance d’env. 100 mm entre le dessus des marchandises et l’étagère suivante ou le plafond du hall.
  • Hauteur de levage de l’engin de manutention: arête supérieure du montant le plus haut + 200 mm.
  • Toutes les indications de charge s’appliquent uniquement à une installation à l’intérieur. Les charges sismiques ainsi que celles dues au vent et à la neige ne sont pas prises en compte et doivent faire l’objet d’une demande séparée. Les rayonnages installés dans des zones sismiques doivent faire l’objet d’un calcul et d’une demande séparés.
Nos informations techniques ne s’appliquent pas aux surfaces bitumineuses ou contenant de la magnésite, aux pavés autobloquants ni au béton compacté au rouleau.