Základný paletový regál 2500

Č. pol.: 991202 2500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 1 545
  • Upínač paliet s nosnosťou: 515
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Voľba farieb: RAL 5010, 2004

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 1 545 kg
Upínač paliet s nosnosťou 515 kg
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Voľba farieb RAL 5010, 2004
Výška 2 500 mm
Hĺbka 1 100 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka 2 872 mm
Šírka priečinka 2 700 mm
Počet stojanov na police 2
Počet úrovní skladovania 3
Počet paletových miest na pole 9
Zaťaženie priečinka 1 545 kg
Zaťaženie poľa (3 polia s vždy 2 pármi nosníkov na pole) 5 190 kg
Montáž regálu Základný regál
Profil rámu S610-M18-U
Typ nosníka LNS 100×50×1,5
Prístup k regálom obojstranná
Zásuvná montáž Áno
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Paletový regál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991202 2500
EAN/GTIN 4058255110049
Číslo výrobcu 46900-N

Popis

Prevedenie:

Základný regál pozostávajúci z 2 profilových rámov so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pármi nosníkov. Prídavný regál pozostávajúci z 1 profilového rámu so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pármi nosníkov. Prídavné úrovne nájdete v časti príslušenstvo.
Nosníky Typ LNS 100 × 50 × 1,5.
Montážny rozmer základného regálu: 2872 mm.

Popis:

Montážne rozmery:
Celková dĺžka regálu:
Pre rám S610-M18-U a S625-A18:
Menovitá dĺžka + počet stojok × 86 mm (pri S610-M18-U)
Menovitá dĺžka + počet stojok × 110 mm (pri S625-A18).

Lakování:

Stojany sú práškovo lakované podobne ako dopravná modrá RAL 5017, stĺpiky sú čisto oranžové RAL 2004.

Poznámka:

  • Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie.
  • Dodanie po jednotlivých dieloch z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodávka bez montáže.
  • Zohľadnite minimálnu vzdialenosť 100 mm medzi rámami a stenami alebo časťami budovy pre pätku.

Pri montáži nosníkov dávajte pozor na to, aby vonkajší stojan prečnieval minimálne 500 mm cez poslednú úložnú plošinu. V rámci radu regálov stačí presah 100 mm.
Technické ustanovenia pre konštrukciu paletového regálu podľa BGR 234:
  • Vonkajšie stojany musia byť minimálne o 500 mm vyššie ako horná úroveň v uličkách a dopravných trasách.
  • Priechody a nadstavby musia byť vybavené uzavretým panelom (napr. drevotriesková doska).
  • Svetlá výška prechodu musí byť najmenej 2 100 mm.
  • V prípade vonkajších stojanov a prechodov musia byť namontované ochranné rohy.
  • Jednotlivé regály, ktoré sú voľne stojace v miestnosti, musia byť zabezpečené mriežkovanými zadnými stenami (proti pádu skladovaného tovaru).
  • Ku každému radu regálov sa pripevnia štítky s nosnosťou.
  • Kvalita betónu: najmenej C20/25 podľa EN 206-1 (DIN 1045-2); hrúbka betónu najmenej 200 mm.
  • Keď je vzdialenosť medzi paletami v dvojradovom regáli menšia ako 100 mm, musia byť k dispozícii poistku proti presunutiu.

Ďalšie pokyny k plánovaniu a konštrukcii:
  • Dôležitým údajom je vzperná dĺžka (K) = maximálna vzdialenosť medzi podlahou a hornou hranou 1. úrovne väzníka. Podľa neho sa počíta typ použitého stojana.
  • Vždy počítajte so vzdialenosťou približne 100 m nad tovarom k ďalšej úrovni skladovania alebo stropu haly.
  • Výška zdvíhania ovládacej jednotky: horný okraj horného väzníka plus 200 mm.
Naše technické špecifikácie sa nevzťahujú na bitúmenové alebo magnezitové povrchy, kompozitné dlažby a valcovaný betón.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Výška Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka