Estantería básica para palés, Profundidad 1100 mm, Altura: 2500mm

Número de artículo: 991202 2500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 2004
Color, naranja
Naranja puro
Pieza descrita, Naranja puro
Holme
Número niveles de almacenamiento
3
Almacenamiento de palés
sí
Número puestos de paletas por módulo
9
Asiento de paletas con capacidad de carga
515 kg
Tipo de larguero
LNS 100×50×1,5
Altura del larguero
100 mm
Perfil de bastidor
S610-M18-U
Número bastidores perfilados
2
Número de soportes de estantería
2
Color
azul; naranja
Tipo de producto
Estantería para palés
Regulación de la altura en el intervalo
50 mm
Ancho del compartimento
2.700 mm
Carga por estante máx.
1.545 kg
Carga de campo máx.
5.190 kg
Entrega
Completamente en piezas individuales
Ejecución de montaje
Sistema de encajes
Acceso al estante
Por los dos lados
Montaje estantería
Estantería básica
Medida nominal anchura
2.700 mm
Medida exterior anchura
2.872 mm
Medida exterior profundidad
1.100 mm
Medida exterior altura
2.500 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 991202 2500
EAN / GTIN 4058255110049
Número del fabricante 46900-N
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Estantería básica formada por 2 bastidores perfilados con 4 anclajes al suelo cada uno y 2 o 3 pares de largueros. Estantería de ampliación formada por 1 bastidor perfilado con 4 anclajes al suelo y 2 o 3 pares de largueros. Encontrará pisos adicionales en Accesorios.
Medidas de construcción estantería básica: 2872 mm.
Largueros tipo LNS 100×50×1,5.

Descripción:

Medidas de construcción:
Longitud total de la estantería:
Para bastidores soporte S610-M18-U y S625-A18:
Longitud nominal + número de los soportes × 86 mm (en S610-M18-U)
Longitud nominal + número de los soportes × 110 mm (en S625-A18).

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Tenga en cuenta una distancia de, al menos, 100 mm de los bastidores soporte a las paredes o las partes del edficio para la placa base.

Al montar los largueros hay que tener cuidado de que el soporte exterior sobresalga como mínimo 500 mm por encima del último piso de almacenamiento. Dentro de la hilera de la estantería es suficiente un saliente de 100 mm.
Disposiciones técnicas para el montaje de una estantería para palés conforme a BGR 234:
  • En los corredores y las vías transitables, los soportes exteriores han de ser como mínimo 500 mm más altos que la balda de almacenamiento superior.
  • Los pasos y las superestructuras han de estar provistos de una placa cerrada (p. ej., tablero de viruta).
  • La altura interior de paso ha se ser como mínimo de 2100 mm.
  • En los soportes exteriores y los pasos se han de montar ángulos de protección contra colisiones.
  • Las estanterías individuales aisladas en la sala se han de asegurar por detrás con paredes de rejilla (contra caída de la mercancía almacenada).
  • En cada hilera de estantería se han de colocar rótulos de capacidad de carga.
  • Calidad de hormigón: como mínimo C20/25 según EN 206-1 (DIN 1045-2); grosor mínimo del hormigón 200 mm.
  • Si la separación entre los palés en la estantería doble es inferior a 100 mm, se deben colocar protecciones contra deslizamiento.

Más información sobre planificación y configuración:
  • Un dato importante es la longitud de pandeo (P) = la distancia máxima entre la base y el borde superior del primer piso de largueros. A partir de ella se calcula el tipo de soporte utilizado.
  • En la planificación, dejar siempre aprox. 100 mm de distancia desde la mercancía hasta el piso de largueros inmediatamente superior o el techo de la nave.
  • Altura de elevación del aparato de manejo: borde superior del larguero más elevado más 200 mm.
  • Todas las especificaciones de carga se aplican solo a la instalación en interiores. Las cargas sísmicas, de viento y de nieve no se tienen en cuenta y deben solicitarse por separado. Las estanterías que se instalen en zonas sísmicas deben calcularse y solicitarse por separado.
Nuestros datos técnicos no son válidos en caso de superficies bituminosas o con contenido de magnesio, pavimentos de ladrillo aglomerado y hormigón apisonado.